Startseite

CEMBRE SPA - CEM203303 ETICH.AVV.WS-DF PERICOLO DI CADUTA 100 M - 203303

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM203303 ETICH.AVV.WS-DF PERICOLO DI CADUTA 100 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Montageart - Wand

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8016692656977

Artikelnummer

CEM203303

Herstellernummer

203303

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

nein

Breite:

100 mm

Stärke:

0.1 mm

Nachleuchtend:

ja

Etichetta adesiva di avvertimento ws-df, simbolo pericolo di caduta