Startseite

CEMBRE SPA - CEM2032048N CONTRODADO OTTONE NICHELATO PG48 - 2032048N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM2032048N CONTRODADO OTTONE NICHELATO PG48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 48

  • Gewindesteigung - 1.588 mm

  • Höhe - 5.5 mm

  • Schlüsselweite - 64 mm

Packung

  • 10 ST

Produktserien

2032

EAN

8016692120386

Artikelnummer

CEM2032048N

Herstellernummer

2032048N

Hersteller

CEM

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

48

Gewindesteigung:

1.588 mm

Höhe:

5.5 mm

Schlüsselweite:

64 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Farbe:

Nickel

Form:

sechseckig

Mit Erdungsanschluss:

nein

Controdado in ottone nichelato a passo Pg