CEMBRE SPA - CEM2032036N CONTRODADO OTTONE NICHELATO PG36 - 2032036N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 36
Farbe - Nickel
Werkstoff - Metall
Form - sechseckig
Packung
1 ST
EAN
8016692112459
Artikelnummer
CEM2032036N
Herstellernummer
2032036N
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Farbe:
Nickel
Werkstoff:
Metall
Form:
sechseckig
Schlüsselweite:
51 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Gewindesteigung:
1.588 mm
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
nein
Höhe:
5 mm
Ein CEMBRE SPA Produkt
Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie


