Startseite

CEMBRE SPA - CEM2032021N CONTRODADO OTTONE NICHELATO PG21 - 2032021N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM2032021N CONTRODADO OTTONE NICHELATO PG21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 21

  • Gewindesteigung - 1.588 mm

  • Höhe - 3.5 mm

  • Schlüsselweite - 32 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692112404

Artikelnummer

CEM2032021N

Herstellernummer

2032021N

Hersteller

CEM

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

21

Gewindesteigung:

1.588 mm

Höhe:

3.5 mm

Schlüsselweite:

32 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Farbe:

Nickel

Form:

sechseckig

Mit Erdungsanschluss:

nein

Controdado in ottone nichelato a passo Pg

Ein CEMBRE SPA Produkt

Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie