Startseite

CEMBRE SPA - CEM2032016N CONTRODADO OTTONE NICHELATO PG16 - 2032016N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM2032016N CONTRODADO OTTONE NICHELATO PG16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Gewindesteigung - 1.411 mm

  • Höhe - 3 mm

  • Schlüsselweite - 26 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692112374

Artikelnummer

CEM2032016N

Herstellernummer

2032016N

Hersteller

CEM

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Gewindesteigung:

1.411 mm

Höhe:

3 mm

Schlüsselweite:

26 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Farbe:

Nickel

Form:

sechseckig

Mit Erdungsanschluss:

nein

Controdado in ottone nichelato a passo Pg

Ein CEMBRE SPA Produkt

Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie