Startseite

CEMBRE SPA - CEM2032009N CONTRODADO OTTONE NICHELATO PG9 - 2032009N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM2032009N CONTRODADO OTTONE NICHELATO PG9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 9

  • Gewindesteigung - 1.411 mm

  • Höhe - 2.8 mm

  • Schlüsselweite - 18 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692112282

Artikelnummer

CEM2032009N

Herstellernummer

2032009N

Hersteller

CEM

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

9

Gewindesteigung:

1.411 mm

Höhe:

2.8 mm

Schlüsselweite:

18 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Farbe:

Nickel

Form:

sechseckig

Mit Erdungsanschluss:

nein

Controdado in ottone nichelato a passo Pg

Ein CEMBRE SPA Produkt

Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie