CEMBRE SPA - CEM2032007N CONTRODADO OTTONE NICHELATO PG7 - 2032007N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 7
Farbe - Nickel
Werkstoff - Metall
Form - sechseckig
Packung
1 ST
EAN
8016692112251
Artikelnummer
CEM2032007N
Herstellernummer
2032007N
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
7
Farbe:
Nickel
Werkstoff:
Metall
Form:
sechseckig
Schlüsselweite:
16 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Gewindesteigung:
1.27 mm
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
nein
Höhe:
2.8 mm
Ein CEMBRE SPA Produkt
Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie


