Startseite

CEMBRE SPA - CEM2031212N CONTRODADO OTTONE G2 1/2 NICHELATO - 2031212N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM2031212N CONTRODADO OTTONE G2 1/2 NICHELATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Farbe - Nickel

  • Werkstoff - Metall

  • Form - sechseckig

  • Schlüsselweite - 80 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8016692116334

Artikelnummer

CEM2031212N

Herstellernummer

2031212N

Hersteller

CEM

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Farbe:

Nickel

Werkstoff:

Metall

Form:

sechseckig

Schlüsselweite:

80 mm

Werkstoffgüte:

Messing

Gewindesteigung:

2.309 mm

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

2 1/2 Zoll

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

ja

Oberflächenschutz:

vernickelt

Schlagfest:

nein

Höhe:

7 mm

Marchio CEMBRE modello CONTRODADO OTTONE G2 1 2 NICHELATO.. Controdado per pressacavo