Startseite

CEMBRE SPA - CEM2031118N CONTRODADO OTTONE G1 1/8 NICHELATO - 2031118N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM2031118N CONTRODADO OTTONE G1 1/8 NICHELATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Farbe - Nickel

  • Werkstoff - Metall

  • Form - sechseckig

  • Schlüsselweite - 41 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

8016692116211

Artikelnummer

CEM2031118N

Herstellernummer

2031118N

Hersteller

CEM

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Farbe:

Nickel

Werkstoff:

Metall

Form:

sechseckig

Schlüsselweite:

41 mm

Werkstoffgüte:

Messing

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

1 1/8 Zoll

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Schlagfest:

nein

Höhe:

4.5 mm

CONTRODADO, IN OTTONE NICHELATO, G1"1/8