Startseite

CEMBRE SPA - CEM2031114N CONTRODADO OTTONE G1 1/4 NICHELATO - 2031114N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM2031114N CONTRODADO OTTONE G1 1/4 NICHELATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Farbe - Nickel

  • Werkstoff - Metall

  • Form - sechseckig

  • Schlüsselweite - 45 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8016692116242

Artikelnummer

CEM2031114N

Herstellernummer

2031114N

Hersteller

CEM

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Farbe:

Nickel

Werkstoff:

Metall

Form:

sechseckig

Schlüsselweite:

45 mm

Werkstoffgüte:

Messing

Gewindesteigung:

2.309 mm

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

1 1/4 Zoll

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Schlagfest:

nein

Höhe:

4.5 mm

Marchio CEMBRE modello CONTRODADO OTTONE G1 1 4 NICHELATO.. Controdado per pressacavo