CEMBRE SPA - CEM2031112N CONTRODADO OTTONE G1 1/2 NICHELATO - 2031112N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Farbe - Nickel
Werkstoff - Metall
Form - sechseckig
Schlüsselweite - 52 mm
Packung
20 ST
EAN
8016692116273
Artikelnummer
CEM2031112N
Herstellernummer
2031112N
Hersteller
CEM
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Farbe:
Nickel
Werkstoff:
Metall
Form:
sechseckig
Schlüsselweite:
52 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Gewindesteigung:
2.309 mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1 1/2 Zoll
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
nein
Höhe:
5.5 mm


