CEMBRE SPA - CEM2031100N CONTRODADO OTTONE G1 NICHELATO - 2031100N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Farbe - Nickel
Werkstoff - Metall
Form - sechseckig
Schlüsselweite - 37 mm
Packung
1 ST
EAN
8016692116181
Artikelnummer
CEM2031100N
Herstellernummer
2031100N
Hersteller
CEM
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Farbe:
Nickel
Werkstoff:
Metall
Form:
sechseckig
Schlüsselweite:
37 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Gewindesteigung:
2.309 mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1 Zoll
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
nein
Höhe:
4 mm


