CEMBRE SPA - CEM2031038N CONTRODADO OTTONE G3/8 NICHELATO - 2031038N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 3/8 Zoll
Höhe - 3 mm
Schlüsselweite - 19 mm
Werkstoff - Metall
Packung
1 ST
EAN
8016692116099
Artikelnummer
CEM2031038N
Herstellernummer
2031038N
Hersteller
CEM
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
3/8 Zoll
Höhe:
3 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Farbe:
Nickel
Form:
sechseckig
Mit Erdungsanschluss:
nein


