CEMBRE SPA - CEM2031034N CONTRODADO OTTONE G3/4 NICHELATO - 2031034N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Farbe - Nickel
Werkstoff - Metall
Form - sechseckig
Schlüsselweite - 30 mm
Packung
50 ST
EAN
8016692116150
Artikelnummer
CEM2031034N
Herstellernummer
2031034N
Hersteller
CEM
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Farbe:
Nickel
Werkstoff:
Metall
Form:
sechseckig
Schlüsselweite:
30 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Gewindesteigung:
1.814 mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
3/4 Zoll
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
nein
Höhe:
4 mm


