Startseite

CEMBRE SPA - CEM2031012N CONTRODADO OTTONE G1/2 NICHELATO - 2031012N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM2031012N CONTRODADO OTTONE G1/2 NICHELATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 1/2 Zoll

  • Gewindesteigung - 1.814 mm

  • Höhe - 3.5 mm

  • Schlüsselweite - 24 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692776354

Artikelnummer

CEM2031012N

Herstellernummer

2031012N

Hersteller

CEM

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

1/2 Zoll

Gewindesteigung:

1.814 mm

Höhe:

3.5 mm

Schlüsselweite:

24 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Farbe:

Nickel

Form:

sechseckig

Mit Erdungsanschluss:

nein

Marchio CEMBRE modello CONTRODADO OTTONE G1 2 NICHELATO.. Controdado per pressacavo