CEMBRE SPA - CEM202803 ETICH.AVV.WS-CH ATTENZIONE ALLE MANI 100 - 202803

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Montageart - Wand
Packung
10 ST
EAN
8016692344874
Artikelnummer
CEM202803
Herstellernummer
202803
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Stärke:
0.1 mm
Nachleuchtend:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
ja


