Startseite

CEMBRE SPA - CEM202802 ETICH.AVV.WS-CH ATTENZIONE ALLE MANI 50M - 202802

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM202802 ETICH.AVV.WS-CH ATTENZIONE ALLE MANI 50M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - gelb

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Montageart - Wand

Packung

  • 50 ST

EAN

8016692344867

Artikelnummer

CEM202802

Herstellernummer

202802

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

nein

Stärke:

0.1 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Attenzione alle mani