Startseite

CEMBRE SPA - CEM202801 ETICH.AVV.WS-CH ATTENZIONE ALLE MANI 25M - 202801

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM202801 ETICH.AVV.WS-CH ATTENZIONE ALLE MANI 25M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Wasserfest - nein

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

Packung

  • 240 ST

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

nein

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Stärke:

0.1 mm

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Farbe:

gelb

Nachleuchtend:

ja

Montageart:

Wand

Attenzione alle mani