CEMBRE SPA - CEM201401 ETICH.AVVERT.WS-MF -CAMPO MAGNETICO- 25M - 201401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Wasserfest - nein
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Packung
240 ST
EAN
8016692896250
Artikelnummer
CEM201401
Herstellernummer
201401
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Stärke:
0.1 mm
Farbe:
gelb
Nachleuchtend:
ja
Montageart:
Wand
ETICHETTA ADESIVA DI AVVERTIMENTO WS-MF, SIMBOLO CAMPO MAGNETICO, DIMENSIONE 25mm


