CEMBRE SPA - CEM201204 ETICH.AVVERT.WS-HS -ALTA TEMPERATURA- 15 - 201204

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Wasserfest - nein
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Packung
10 ST
EAN
8016692657011
Artikelnummer
CEM201204
Herstellernummer
201204
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Stärke:
0.1 mm
Farbe:
gelb
Nachleuchtend:
ja
Montageart:
Wand
ETICHETTA ADESIVA DI AVVERTIMENTO WS-HS, SIMBOLO ALTA TEMPERATURA, DIMENSIONE 150mm


