CEMBRE SPA - CEM201201 ETICH.AVVERT.WS-HS -ALTA TEMPERATURA- 25 - 201201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Montageart - Wand
Packung
240 ST
EAN
8016692343631
Artikelnummer
CEM201201
Herstellernummer
201201
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Breite:
25 mm
Stärke:
0.1 mm
Nachleuchtend:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
ja


