Startseite

CEMBRE SPA - CEM201201-BULK ETICH.WS-HS-ALTA TEMPERATURA- 25MM.BULK - 201201-BULK

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM201201-BULK ETICH.WS-HS-ALTA TEMPERATURA- 25MM.BULK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - gelb

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Montageart - Wand

Packung

  • 1200 ST

EAN

8016692629261

Artikelnummer

CEM201201-BULK

Herstellernummer

201201-BULK

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

nein

Breite:

25 mm

Stärke:

0.1 mm

Nachleuchtend:

ja

Composte dai simboli di avvertimento (WS) e con possibile integrazione di testo informativo (WST). Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti. Ilformato con testo e disponibile a richiesta in altre lingue