CEMBRE SPA - CEM201102 ETICH.AVVERT.WS-GT BOMBOLE PRESSURIZZ.50 - 201102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Montageart - Wand
Packung
50 ST
EAN
8016692656991
Artikelnummer
CEM201102
Herstellernummer
201102
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Breite:
50 mm
Stärke:
0.1 mm
Nachleuchtend:
ja
ETICHETTA ADESIVA DI AVVERTIMENTO WS-GT, SIMBOLO SERBATOI O BOMBOLE PRESSURIZZATE, DIMENSIONE 50mm


