Startseite

CEMBRE SPA - CEM200802 ETICH.AVVER.WS-FM-MATER.INFIAMMABILI- 50 - 200802

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM200802 ETICH.AVVER.WS-FM-MATER.INFIAMMABILI- 50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - gelb

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Montageart - Wand

Packung

  • 50 ST

EAN

8016692343334

Artikelnummer

CEM200802

Herstellernummer

200802

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

nein

Breite:

50 mm

Stärke:

0.1 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Materiali infiammabili