CEMBRE SPA - CEM2003M1221N PRESSACAVO OTTONE NICHELATO IP54 M12X1,5 - 2003M1221N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 4...6 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 12
Schutzart (IP) - IP54
Packung
100 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692176161
Artikelnummer
CEM2003M1221N
Herstellernummer
2003M1221N
Hersteller
CEM
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4...6 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Schutzart (IP):
IP54
Verbindungsart zum Gehäuse:
schrauben
Gewindelänge:
5 mm
Farbe:
Nickel
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Halogenfrei:
nein
Mehrfach-Dichteinsatz:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
13 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
EMV-Ausführung:
ja
Gewindesteigung:
1.5 mm
Schlagfest:
nein
In Öffnung einrastend:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Teilbare Verschraubung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Sechskant Eckmaß:
14 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-20...80 °C
Material Dichtung:
sonstige
Geschirmt:
nein
Für bewehrte Kabel:
nein


