CEMBRE SPA - CEM200304 ETICH.AVVER.WS-EX -ATMOSFERA ESPLOS.- 15 - 200304

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Montageart - Wand
Packung
10 ST
EAN
8016692895758
Artikelnummer
CEM200304
Herstellernummer
200304
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Breite:
150 mm
Stärke:
0.1 mm
Nachleuchtend:
ja
ETICHETTA ADESIVA DI AVVERTIMENTO WS-EX, SIMBOLO ATMOSFERA ESPLOSIVA, DIMENSIONE 150mm


