CEMBRE SPA - CEM200204821N PRESSACAVO OTTONE NICHELATO IP54 PG48 - 200204821N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verbindungsart zum Gehäuse - schrauben
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 48
Gewindesteigung - 1.588 mm
Gewindelänge - 10 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692119953
Artikelnummer
CEM200204821N
Herstellernummer
200204821N
Hersteller
CEM
Verbindungsart zum Gehäuse:
schrauben
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
48
Gewindesteigung:
1.588 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
60 mm
Sechskant Eckmaß:
64 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
43...45 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfest:
nein
Farbe:
Nickel
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
In Öffnung einrastend:
nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-20...80 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Geschirmt:
nein


