Startseite

CEMBRE SPA - CEM200204221N PRESSACAVO OTTONE NICHELATO IP54 PG42 - 200204221N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM200204221N PRESSACAVO OTTONE NICHELATO IP54 PG42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 39...41 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 42

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692112237

Artikelnummer

CEM200204221N

Herstellernummer

200204221N

Hersteller

CEM

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

39...41 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

42

Schutzart (IP):

IP54

Verbindungsart zum Gehäuse:

schrauben

Gewindelänge:

10 mm

Farbe:

Nickel

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Halogenfrei:

nein

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

54 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

EMV-Ausführung:

nein

Gewindesteigung:

1.588 mm

Schlagfest:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Sechskant Eckmaß:

57 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

Pressacavo in ottone nichelato con passo PG, dotato di guarnizione a cipolla in gomma NR 55 sh A

Ein CEMBRE SPA Produkt

Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie