Startseite

CEMBRE SPA - CEM200202 ETICH.AVVERTIMENTO WS-BA -BATTERIE- 50MM - 200202

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - gelb

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Montageart - Wand

Packung

  • 50 ST

EAN

8016692342849

Artikelnummer

CEM200202

Herstellernummer

200202

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

nein

Breite:

50 mm

Stärke:

0.1 mm

Nachleuchtend:

ja

ETICHETTA ADESIVA DI AVVERTIMENTO WS-BA, SIMBOLO BATTERIE, DIMENSIONE 50mm