CEMBRE SPA - CEM200201 ETICH.AVVERTIMENTO WS-BA -BATTERIE- 25MM - 200201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Wasserfest - nein
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Packung
240 ST
EAN
8016692342832
Artikelnummer
CEM200201
Herstellernummer
200201
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Breite:
25 mm
Stärke:
0.1 mm
Farbe:
gelb
Nachleuchtend:
ja
Montageart:
Wand


