CEMBRE SPA - CEM200120041N PRESSACAVO OTTONE IP54 G2 NICHELATO - 200120041N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verbindungsart zum Gehäuse - schrauben
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 2 Zoll
Gewindelänge - 13.5 mm
Schlüsselweite - 60 mm
Packung
10 ST
EAN
8016692115979
Artikelnummer
CEM200120041N
Herstellernummer
200120041N
Hersteller
CEM
Verbindungsart zum Gehäuse:
schrauben
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
2 Zoll
Gewindelänge:
13.5 mm
Schlüsselweite:
60 mm
Sechskant Eckmaß:
64 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
38...42 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfest:
nein
Farbe:
Nickel
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
In Öffnung einrastend:
nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-20...80 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Geschirmt:
nein


