Startseite

CEMBRE SPA - CEM200110041N PRESSACAVO OTTONE IP54 G1 NICHELATO - 200110041N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM200110041N PRESSACAVO OTTONE IP54 G1 NICHELATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 18...22 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Verbindungsart zum Gehäuse - schrauben

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692115894

Artikelnummer

CEM200110041N

Herstellernummer

200110041N

Hersteller

CEM

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

18...22 mm

Schutzart (IP):

IP54

Verbindungsart zum Gehäuse:

schrauben

Gewindelänge:

10 mm

Farbe:

Nickel

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

1 Zoll

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Halogenfrei:

nein

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

34 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfest:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Sechskant Eckmaß:

36 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

Marchio CEMBRE modello PRESSACAVO OTTONE IP54 G1 NICHELATO.. Pressacavo