Startseite

CEMBRE SPA - CEM200107AR TARGA ALL.WS-HT 140 MM.TENSIONE ELETTR1C - 200107AR

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM200107AR TARGA ALL.WS-HT 140 MM.TENSIONE ELETTR1C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - gelb

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Montageart - Wand

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692824543

Artikelnummer

CEM200107AR

Herstellernummer

200107AR

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

gelb

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

EN AW-5754 (AlMg3)

Wasserfest:

ja

Breite:

140 mm

Stärke:

0.5 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Marchio CEMBRE modello TARGA ALL.WS-HT 140 MM.TENSIONE ELETTR1C.. Segnale di indicazione / pericolo