CEMBRE SPA - CEM200105 ETICH.AVVERT.WS-HT -TENSIONE ELETTR.- 20 - 200105

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Montageart - Wand
Packung
5 ST
EAN
8016692389646
Artikelnummer
CEM200105
Herstellernummer
200105
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Breite:
200 mm
Stärke:
0.1 mm
Nachleuchtend:
ja
ETICHETTA ADESIVA DI AVVERTIMENTO WS-HT, SIMBOLO TENSIONE ELETTRICA, DIMENSIONE 200mm


