Startseite

CEMBRE SPA - CEM200103441N PRESSACAVO OTTONE IP54 G3/4 NICHELATO - 200103441N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM200103441N PRESSACAVO OTTONE IP54 G3/4 NICHELATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 14.5...17.5 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Verbindungsart zum Gehäuse - schrauben

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692115870

Artikelnummer

CEM200103441N

Herstellernummer

200103441N

Hersteller

CEM

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

14.5...17.5 mm

Schutzart (IP):

IP54

Verbindungsart zum Gehäuse:

schrauben

Gewindelänge:

9 mm

Farbe:

Nickel

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

3/4 Zoll

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Halogenfrei:

nein

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

27 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfest:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Sechskant Eckmaß:

29 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

Marchio CEMBRE modello PRESSACAVO OTTONE IP54 G3 4 NICHELATO.. Pressacavo