Startseite

CEMBRE SPA - CEM200103 ETICH.AVVERT.WS-HT -TENSIONE ELETTR.- 10 - 200103

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM200103 ETICH.AVVERT.WS-HT -TENSIONE ELETTR.- 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - gelb

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Montageart - Wand

Packung

  • 10 ST

EAN

8016692342771

Artikelnummer

CEM200103

Herstellernummer

200103

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

nein

Breite:

50 mm

Stärke:

0.1 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Il simbolo rappresentato nell'etichetta rispetta le norme: - 92/58/CEE - EN 61310 - ISO 3864 - DIN 4844 - DIN 40008 Per le misure 100 e 150 è disponibile la versione targa in alluminio rivettabile. Materiale Film PVC Temperatura minima di utilizzo-30 °C Temperatura massima di utilizzo 80 °C Adesivo sì Significato del simbolo Tensione elettrica Forma geometrica Triangolo equilatero