Startseite

CEMBRE SPA - CEM200103-BULK ETICH.WS-HT -TENSIONE ELETTR.-100MM. BUL - 200103-BULK

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM200103-BULK ETICH.WS-HT -TENSIONE ELETTR.-100MM. BUL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Wasserfest - nein

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

Packung

  • 6 ST

EAN

8016692629377

Artikelnummer

CEM200103-BULK

Herstellernummer

200103-BULK

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

nein

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Breite:

100 mm

Stärke:

0.1 mm

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Farbe:

gelb

Nachleuchtend:

ja

Montageart:

Wand

Marchio CEMBRE modello ETICH.WS-HT -TENSIONE ELETTR.-100MM. BUL.. Segnale di indicazione / pericolo