Startseite

CEMBRE SPA - CEM200102 ETICH.AVVERT.WS-HT -TENSIONE ELETTR.- 50 - 200102

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM200102 ETICH.AVVERT.WS-HT -TENSIONE ELETTR.- 50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Wasserfest - nein

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

Packung

  • 50 ST

Produktserien

WS

EAN

8016692342764

Artikelnummer

CEM200102

Herstellernummer

200102

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

nein

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Breite:

50 mm

Stärke:

0.1 mm

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Farbe:

gelb

Nachleuchtend:

ja

Montageart:

Wand

Etichette di avvertimento. in flm PVC, su foglio. WS-HT-Tensione elettrica. Norme :92/58/CEE - EN 61310 - ISO 3864 - DIN 4844 - DIN 40008.