Startseite

CEMBRE SPA - CEM200102-BULK ETICH.WS-HT -TENSIONE ELETTR.-50,0MM.BUL - 200102-BULK

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM200102-BULK ETICH.WS-HT -TENSIONE ELETTR.-50,0MM.BUL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Wasserfest - nein

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

Packung

  • 30 ST

EAN

8016692627960

Artikelnummer

CEM200102-BULK

Herstellernummer

200102-BULK

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

nein

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Breite:

50 mm

Stärke:

0.1 mm

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Farbe:

gelb

Nachleuchtend:

ja

Montageart:

Wand

Il simbolo rappresentato nell'etichetta rispetta le norme: - 92/58/CEE - EN 61310 - ISO 3864 - DIN 4844 - DIN 40008 Per le misure 100 e 150 è disponibile la versione targa in alluminio rivettabile.