CEMBRE SPA - CEM200101241N PRESSACAVO OTTONE IP54 G1/2 NICHELATO - 200101241N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 8...11 mm
Schutzart (IP) - IP54
Verbindungsart zum Gehäuse - schrauben
Packung
100 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692114040
Artikelnummer
CEM200101241N
Herstellernummer
200101241N
Hersteller
CEM
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
8...11 mm
Schutzart (IP):
IP54
Verbindungsart zum Gehäuse:
schrauben
Gewindelänge:
8 mm
Farbe:
Nickel
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1/2 Zoll
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Halogenfrei:
ja
Mehrfach-Dichteinsatz:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
21 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Schlagfest:
nein
In Öffnung einrastend:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Teilbare Verschraubung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Sechskant Eckmaß:
23 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-20...80 °C
Geschirmt:
nein
Für bewehrte Kabel:
nein


