Startseite

CEMBRE SPA - CEM200100-BULK ETICH.WS-HT -TENSIONE ELETTR.-12,5MM.BUL - 200100-BULK

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM200100-BULK ETICH.WS-HT -TENSIONE ELETTR.-12,5MM.BUL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - gelb

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Montageart - Wand

Packung

  • 1615 ST

EAN

8016692629322

Artikelnummer

CEM200100-BULK

Herstellernummer

200100-BULK

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

nein

Breite:

12.5 mm

Stärke:

0.1 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Marchio CEMBRE modello ETICH.WS-HT -TENSIONE ELETTR.-12 5MM.BUL.. Segnale di indicazione / pericolo