Startseite

CEMBRE SPA - CEM200003 ETICH.AVVERT.WS-AD -PERICOLO GENERICO-10 - 200003

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Wasserfest - nein

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8016692342689

Artikelnummer

CEM200003

Herstellernummer

200003

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

nein

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Breite:

100 mm

Stärke:

0.1 mm

Farbe:

gelb

Nachleuchtend:

ja

Montageart:

Wand

ETICHETTA ADESIVA DI AVVERTIMENTO WS-AD, SIMBOLO PERICOLO GENERICO, DIMENSIONE 100mm