Startseite

CEMBRE SPA - CEM200002 ETICH.AVVERT.WS-AD -PERICOLO GENERICO- 5 - 200002

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM200002 ETICH.AVVERT.WS-AD -PERICOLO GENERICO- 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Wasserfest - nein

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

Packung

  • 50 ST

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

nein

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Breite:

25 mm

Stärke:

0.1 mm

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Farbe:

gelb

Nachleuchtend:

ja

Montageart:

Wand

Pericolo generico in film PVC, su foglio