CEMBRE SPA - CEM200000 ETICH.AVVERT.WS-AD-PERICOLO GENERICO-12, - 200000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Wasserfest - nein
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Packung
320 ST
EAN
8016692342658
Artikelnummer
CEM200000
Herstellernummer
200000
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Breite:
12.5 mm
Stärke:
0.1 mm
Farbe:
gelb
Nachleuchtend:
ja
Montageart:
Wand


