Startseite

CEMBRE SPA - CEM1940.M63N PRESS. NERO PA6.6 IP68 ESTESO M63X1,5 - 1940.M63N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verbindungsart zum Gehäuse - schrauben

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 63

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Gewindelänge - 15 mm

Packung

  • 4 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8051316095329

Artikelnummer

CEM1940.M63N

Herstellernummer

1940.M63N

Hersteller

CEM

Verbindungsart zum Gehäuse:

schrauben

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

63

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

15 mm

Schlüsselweite:

75 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

45...52 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

7035

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Art der Dichtung:

Dichtring

Material Dichtung:

CR (Chloropren-Kautschuk)

Teilbare Verschraubung:

ja

Einsatztemperatur:

-40...100 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Für bewehrte Kabel:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Geschirmt:

nein

Pressacavo maxiblock, in poliammide pa6.6, con campo di serraggio esteso,passo metrico, ip81