CEMBRE SPA - CEM1901.48 PRES.PA6.6 FIL.LUNGO IP68 PG48GRIGIO CHI - 1901.48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verbindungsart zum Gehäuse - schrauben
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 48
Gewindelänge - 18 mm
Schlüsselweite - 66 mm
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8016692600994
Artikelnummer
CEM1901.48
Herstellernummer
1901.48
Hersteller
CEM
Verbindungsart zum Gehäuse:
schrauben
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
48
Gewindelänge:
18 mm
Schlüsselweite:
66 mm
Sechskant Eckmaß:
66 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
37...45 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Stahl
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Schlagfest:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
In Öffnung einrastend:
nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Material Dichtung:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Teilbare Verschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-40...100 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Geschirmt:
nein