Startseite

CEMBRE SPA - CEM1901.07 PRES.PA6.5 FIL.LUNGO IP68 PG7 GRIGIO CHI - 1901.07

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM1901.07 PRES.PA6.5 FIL.LUNGO IP68 PG7 GRIGIO CHI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verbindungsart zum Gehäuse - schrauben

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 7

  • Gewindelänge - 15 mm

  • Schlüsselweite - 15 mm

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8016692603698

Artikelnummer

CEM1901.07

Herstellernummer

1901.07

Hersteller

CEM

Verbindungsart zum Gehäuse:

schrauben

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

7

Gewindelänge:

15 mm

Schlüsselweite:

15 mm

Sechskant Eckmaß:

15 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

3.5...7 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Schlagfest:

nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Art der Dichtung:

Dichtring

Material Dichtung:

CR (Chloropren-Kautschuk)

Teilbare Verschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-40...100 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Für bewehrte Kabel:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Geschirmt:

nein

PRESSACAVI MAXIblock