Startseite

CEMBRE SPA - CEM1900.42/X PRESSACAVO PA6.6 IP68 PG42 COMPLETO DI D - 1900.42/X

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM1900.42/X PRESSACAVO PA6.6 IP68 PG42 COMPLETO DI D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verbindungsart zum Gehäuse - schrauben

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 42

  • Gewindesteigung - 1.588 mm

  • Gewindelänge - 14 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

1900

EAN

8016692575131

Artikelnummer

CEM1900.42/X

Herstellernummer

1900.42/X

Hersteller

CEM

Verbindungsart zum Gehäuse:

schrauben

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

42

Gewindesteigung:

1.588 mm

Gewindelänge:

14 mm

Schlüsselweite:

60 mm

Sechskant Eckmaß:

60 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

28...38 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

ja

In Öffnung einrastend:

nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Art der Dichtung:

Dichtring

Material Dichtung:

CR (Chloropren-Kautschuk)

Teilbare Verschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-40...100 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Für bewehrte Kabel:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Geschirmt:

nein

Pressacavo MAXIblock in poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V2 (UL94), con guarnizione in neoprene, completo di controdado con collare già montato.