CEMBRE SPA - CEM18951-010 SEGNAC.KML050 AD.BIANCO 15X10 MAX.CAVO= - 18951-010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 10 mm
Transparent - ja
Packung
900 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692340975
Artikelnummer
CEM18951-010
Herstellernummer
18951-010
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
10 mm
Transparent:
ja
Breite:
0.2 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
50 mm


