CEMBRE SPA - CEM1895 GUAR.O-RINGS NBR 70SH AD.X M40+PG29+G1 1 - 1895

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 39.84 mm
Innendurchmesser - 34.6 mm
Werkstoff - Gummi
Anzahl der Durchführungen - 1
Werkstoffgüte - Nitrilkautschuk NBR
Packung
500 ST
EAN
8016692134451
Artikelnummer
CEM1895
Herstellernummer
1895
Hersteller
CEM
Außendurchmesser:
39.84 mm
Innendurchmesser:
34.6 mm
Werkstoff:
Gummi
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
40
Geeignet für Gewindemaß PG:
29


